{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | T92 | |
| Altezza | 850 mm | |
| Larghezza | 1.040 mm | |
| Profondità | 509 mm | |
| Larghezza piano di carico | 850 mm | |
| Profondità piano di carico | 500 mm | |
| Altezza piano di carico inferiore | 195 mm | |
| Altezza piano di carico superiore | 850 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Portata piano di carico superiore | 80 kg | |
| Portata massima | 250 kg | |
| Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano | |
| Peso | 33 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
| Codice articolo | 918550 T92 | |
| EAN / GTIN | 4045197612120 | |
| Codice del produttore | 918550 T92 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |