Tenditore verticale pesante

Codice art.: 90902
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90902
EAN / GTIN 4020772090906
Codice del produttore 90902
Numero-L L30100 203
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale pesante, con piedino verticale e fori per viti.
Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile. Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6885.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 10,0 kN
  • Vite di pressione: M12x 80
  • peso: 1320 g
  • Dimensione: 4
  • A: 12,2
  • B: 101
  • C: 30
  • D: 8,5
  • D1: 5,7
  • E: -
  • F: 75
  • H: 62,0
  • H1: 233
  • H2: 10
  • H3: 25
  • HW min: -1,0
  • HW max: 35,0
  • I: 24
  • K: 15
  • L1: 146
  • L2: 161
  • N: 52
  • O: 10
  • P: 60
  • α: 120°