Tenditore asta di spinta, nero

Codice art.: 90548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90548
EAN / GTIN 4020772090548
Codice del produttore 90548
Numero-L L30100 246
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di punteria nero con piccola base angolare. Morsetti di compressione e tensione.

(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. La leva manuale può essere ruotata in qualsiasi angolo rispetto alla base.
Completo di vite di contatto temprata, nera opaca N. 6880B.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M4x20
  • peso: 125 g
  • Dimensione: 1
  • A: 8,0
  • B min: 24,5
  • B max: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60
  • Corsa: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91
  • L2: 16
  • L3: 72
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20