Tubo silenziatore ∙ 540 mm

Codice art.: 9040-013
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
Codice articolo 9040-013
EAN / GTIN 4000896232994
Codice del produttore 9040-013
Numero-L L60140 5361
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Riduzione del rumore degli avvitatori ad impulso Twin Turbo HAZETTubo silenziatore per la riduzione del rumore degli avvitatori ad impulso Twin Turbo HAZET 9013TT ∙ 9013Lg TT
Morsetto a vite a mano per il fissaggio del tubo all'impugnatura
  • Con morsetto a vite a mano per il fissaggio del tubo all’impugnatura
  • Lunghezza totale: 540 mm
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Attacco uscita aria: Filetto esterno 16,41 mm (3/8″)
  • Dimensioni / Lunghezza: 540 mm