Smerigliatrice ∙ esecuzione diritta ∙ lunga ∙ 285 mm

Codice art.: 9032LG-1
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
Tipo di prodotto Levigatrice diritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9032LG-1
EAN / GTIN 4000896209675
Codice del produttore 9032LG-1
Numero-L L60140 4422
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Apparecchio maneggevole per la molatura, la lucidatura, la sbavatura e la pulitura
  • Esecuzione dritta e lunga per una migliore maneggevolezza / guida
  • Regolazione continua della velocità tramite volantino sulla parte superiore
  • Mandrino a 4 griffe
  • Ampia superficie di contatto della leva di azionamento per un facile utilizzo
  • La trasmissione ottimizzata della leva di azionamento offre il miglior dosaggio
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 78 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 0.50 m/s2
  • Mandrino: 6 mm
  • Potenza watt: 360 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 285 mm
  • Peso netto (kg): 0.6 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 81 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 2000 – 22000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Prodotti correlati