Spina di collegamento ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 900S-H1014
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900S-H1014
EAN / GTIN 4000896044702
Codice del produttore 900S-H1014
Numero-L L60140 4110
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Spina di collegamento per inserti chiave a bussola Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 12
    8 – 14 mm
    forma lunga 13 mm ∙ E10 – E16
    T 30 – T 60
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Peso netto (kg): 0 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso