DPT50 Tagliatubi per tubi di plastica a parete spessa, anche con anima in schiuma Taglio e smussatura in un unico passaggio rivestiti in resina sintetica 202 mm

Codice art.: 90 23 02 BK
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
Codice articolo 90 23 02 BK
EAN / GTIN 4003773092186
Codice del produttore 90 23 02 BK
Numero-L L70010 100806
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 90 23 02 BK KNIPEX DPT50 L'utensile ideale per l'idraulica e l'industria: taglia comodamente tubi di plastica da 32 / 40 / 50 mm in un solo passaggio e li smussa direttamente.
  • Taglio liscio: non occorre regolare mano a mano, non provoca sbavature né rotture di tubi fragili, rischio contenuto di collegamenti non ermetici.
  • Guida ottimale del tubo e taglio facile grazie a rulli con cuscinetti a strisciamento e autoregolanti.
  • Taglia tubi in PP, PVC e molti altri tubi di plastica con Ø 32, 40 e 50 mm.
  • Corpo della lama reversibile sostituibile senza attrezzi, realizzato in acciaio con acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità.
  • Posizionamento preciso grazie alla visuale libera del punto di taglio.
  • Lama da taglio ammortizzata: nessuna fastidiosa regolazione durante il taglio.
  • Lama di ricambio nell'utensile: lama reversibile con doppio tagliente per l'inversione quando è usurata.
  • Possibilità di regolazione successiva o di precisione a partire da lunghezze di taglio di circa 10 mm.
  • Durevole e robusto: corpo dell'utensile in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro.
  • Taglia tubi in PVC, PP e PE con spessore di parete compreso tra 2,5 e 3,5 mm.
  • La smussatura applicata automaticamente garantisce una distribuzione uniforme dell'adesivo.
  • Per i tubi delle acque reflue conformi a DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, i tubi delle acque reflue altamente insonorizzante e tubi in PVC-U conformi a DIN EN ISO 1452-2 (16 Bar), ad es.
  • per gli impianti industriali e di drenaggio.

Proprietà:

  • Peso: 294 g
  • Maniglie: rivestita in plastica
  • Lunghezza dell’articolo: 202 mm
  • RoHs: n

Vantaggi:

  • Taglia tubi in PP, PVC e molti altri tubi di plastica con Ø 32, 40 e 50 mm
  • Corpo della lama reversibile sostituibile senza attrezzi, realizzato in acciaio con acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
  • Posizionamento preciso grazie alla visuale libera del punto di taglio
  • Lama da taglio ammortizzata: nessuna fastidiosa regolazione durante il taglio
  • Lama di ricambio nell'utensile: lama reversibile con doppio tagliente per l'inversione quando è usurata