Tubo flessibile in PVC, raccordi per tubi in acciaio inox, DN40 5 m..

Codice art.: 9.989-963.0
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
Codice articolo 9.989-963.0
EAN / GTIN 4054278930510
Codice del produttore 9.989-963.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tubo flessibile in PVC, raccordi per tubi in acciaio inox, DN40 5 m..

Proprietà:

  • attacco sul lato del dispositivo: Manopola
  • attacco sul lato accessorio: Supporto per impugnatura a stella
  • Versione: Conduttivo
  • peso con confezione: 3,5 kg
  • Materiale: PVC
  • Diametro nominale standard: DN 50 mm