Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M LP

Codice art.: 9.989-909.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-909.0
EAN / GTIN 4054278943923
Codice del produttore 9.989-909.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Durevole, robusto, KOMPAKT, mobile: Il nostro aspirapolvere industriale a 2 motori IVM 40/24-2 LP per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani su scala industriale. Il dispositivo affidabile funziona in modalità monofase, per cui ciascuno dei 2 motori può essere controllato singolarmente. L'ampio filtro a stella di categoria polveri M può essere pulito in modo semplice, pratico e affidabile utilizzando un sistema di pulizia con filtro ″pull-and-clean″ senza spegnere l'unità di aspirazione. Il dispositivo è dotato di un sistema di svuotamento Longopac®, che consente lo smaltimento senza polvere del materiale aspirante. Il contenitore del filtro dell'apparecchio è realizzato in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il carrello è realizzato in acciaio resistente e dispone di ampie ruote per un facile trasporto.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 680 x 655 x 1435 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,3kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 40 l
  • superficie di filtraggio: 1,5 m²
  • peso con confezione: 49 kg
  • peso senza accessori: 47 kg
  • portata d'aria: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Sistema di smaltimento sicuro Longopac®:
  • Consente lo smaltimento senza polvere e quindi un lavoro salutare.
  • Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia gamma di materiali di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro tramite estrazione e pulizia:
  • Pulizia del filtro con un impugnatura durante il funzionamento.
Dotato di 2 motorini ventilatore:
  • Per una potenza di aspirazione potente e prestazioni di pulizia ottimali.
Dotato di un filtro a stella grande:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
Sistema di smaltimento Longopac® sicuro in acciaio inox:
  • Disponibile opzionalmente in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
categoria polveri M:
  • Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo testato categoria polveri M.
  • Pulizia a bassa usura mediante inversione dell'aria.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • Acciaio legato
  • Efficiente sistema di svuotamento Longopac®

Contenuto:

Svuotamento del contenitore: Longopac®; accessori in dotazione: No; filtro: filtro a stella

Download & documenti

Prodotti correlati