Pinze a becchi piatti, pinze a becchi lunghi L.145mm

Codice art.: 87569105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87569105
EAN / GTIN 4005887005434
Codice del produttore 87569105
Numero-L L60010 8026
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto per afferrare, tenere e regolare
  • Ganasce lunghe e piatte
  • Superfici di presa seghettate

Proprietà:

  • Altezza centrale mm (e): 2 mm
  • Larghezza centrale mm (f): 2,5 mm
  • Altezza della testa mm (d): 7,5 mm
  • Larghezza della testa mm (a): 14 mm
  • Lunghezza griffe: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Testata: cromato
  • Maniglie: Rivestimenti in multicomponente
  • Altezza mm (h): 24 mm
  • Lunghezza mm (L): 145 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Peso: 107 g
  • Larghezza mm (b): 55 mm