Testa di ricambio Poliammide d 80 mm

Codice art.: 8748680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tassello battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8748680
EAN / GTIN 4010883874861
Codice del produttore 8748680
Numero-L L60160 4112
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, provato fino a -20° C

Proprietà:

  • Design: In poliammide senza schegge, resistente alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testato a -20° C
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 80 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)