Chiave per tubi a catena diametro minimo del tubo 1/8″ 2″

Codice art.: 87130010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87130010
EAN / GTIN 4005887274205
Codice del produttore 87130010
Numero-L L60010 5609
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con catena in acciaio per impieghi gravosi
  • Adatto per diametri particolarmente grandi
  • Può essere utilizzato in 2 direzioni
  • Ganasce temprate, seghettate su entrambi i lati e sostituibili
  • Potente grazie alla leva massima

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 2 ″
  • Lunghezza della catena: 380 mm
  • Diametro del tubo min. (mm): 3,175 mm
  • Diametro minimo del tubo (pollici): 1/8 ″
  • Diametro massimo del tubo (mm): 50,8 mm
  • Lunghezza mm (L): 510 mm
  • Peso: 2585 g
  • Larghezza mm (b): 75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati