Martello da slitta ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8673650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8673650
EAN / GTIN 4010883867368
Codice del produttore 8673650
Numero-L L60160 331
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 185 mm
  • Altezza totale [mm]: 69 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 810 mm
  • Peso della testa [g]: 5000 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati