uvex quatro pro Stivale S3 nero Larghezza 11 Misura 44

Codice art.: 8402244
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
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
Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 44
Ampiezza 11
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8402244
EAN / GTIN 4031101473918
Codice del produttore 8402244
Numero-L L01670 678
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Stivali e scarpe di sicurezza robusti e moderni con calzata extra-larga, realizzati in robusta pelle idrofobica per un uso intensivo all’aperto, ad esempio nel settore edile. L’intersuola particolarmente morbida e la solida suola in PUR garantiscono un eccellente comfort di camminata. Le scarpe antinfortunistiche uvex quatro pro hanno un profilo della suola particolarmente ruvido e molto aderente, un sovracopertone sagomato e sono dotate di un ausilio per l’arrampicata.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex quatro pro
  • Tipo di prodotto: Stivale
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 44
  • Chiusura: Lacci
  • Marchio: uvex
  • Puntale: Puntale in acciaio.
  • Plantare: Sottopiede comfort climatico in schiuma 3D hydroflex® di Uvex
  • Tomaia: Cuoio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: uvex quatro pro
  • Ampiezza: 11

Download & documenti

Prodotti correlati