Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo ad intaglio ∙ 155 mm

Codice art.: 810VDE-25
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810VDE-25
EAN / GTIN 4000896174089
Codice del produttore 810VDE-25
Numero-L L60140 3381
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura ergonomica bicomponente HAZET (rosso/giallo)
  • Superficie: punta brunita, con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 155 mm
  • Lunghezza l1: 75 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.03 kg