Chiave ad anello 16 Z 7/8″.

Codice art.: 7722160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7722160
EAN / GTIN 4002805920350
Codice del produttore 7722160
Numero-L L60160 3338
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 16 mm
  • altezza totale [mm]: 39,5 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 2 [mm]: 39,5 mm
  • altezza testa 2 [mm]: 15 mm
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • altezza nominale [mm]: 39,5 mm
  • peso netto [kg]: 0,173 kg