Pezzo di arresto

Codice art.: 75242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 75242
EAN / GTIN 4020772075248
Codice del produttore 75242
Numero-L L30130 273
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo, cementato e rettificato. Il modello Short versione, rettificato a una tolleranza di altezza di +/-0,01 mm, può essere utilizzato anche come supporto.

Proprietà:

  • Scanalatura: 22
  • Un h6: 0-0,013
  • B -0,6: 20
  • D ±0,01: 40
  • H1
    ± 0,01
    corto: 25
  • H1
    ± 0,2
    lungo: -
  • H2: 15
  • H3: 14
  • Vite
    ISO 4762
    : M10x55
  • peso: 410 g