{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ cavo | 32 mm | |
| Capacità di taglio conduttore multiplo fino a | 240 mm2 | |
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
| Azionamento | meccanico, a una mano, principio del cricchetto | |
| Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
| Fermo di contrasto | sì | |
| Tipo di prodotto | Cesoia |
| Codice articolo | 731150 32 | |
| EAN / GTIN | 4003773026884 | |
| Codice del produttore | 95 36 250 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |