Disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3, 88768, 36+, T41, 180 mm x 2 mm x 22.23 mm, EN, 25/Pack, 50 pz/cartone

Codice art.: 7100303999
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100303999
EAN / GTIN 04064035079277
Codice del produttore 7100303999
Numero-L L01130 112169
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nuovo Disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3 ad alte prestazioni è supportato da oltre 100 anni di innovazione di 3M nel settore della lavorazione dei metalli. Come altri abrasivi industriali 3M, questo disco è progettato per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui il taglio dei metalli più duri. È anche progettato per offrire prestazioni migliori girando più velocemente, quindi avere uno strumento che sia in grado di mantenere la velocità è estremamente importante. Sfrutta al meglio il suo potenziale abbinandolo a una smerigliatrice angolare 3M potente e robusta per ottenere prestazioni e durata migliori in condizioni industriali difficili; ricorda sempre di utilizzare una protezione per l'utensile e di non superare la velocità massima di funzionamento indicata sul disco. 3M ha tutto ciò di cui hai bisogno per dotare il tuo team di soluzioni all'avanguardia nel settore, il che significa che sia tu sia il tuo team sarete preparati ad affrontare qualsiasi sfida vi si presenti.

Vantaggi:

  • FUNZIONE SPECIALIZZATA: taglia perpendicolarmente col bordo esterno del disco, ideale per il taglio del metallo in molti settori tra cui l'automotive, il marine, tubature in acciaio inossidabile, tubature rovinate, morsetti o altri elementi di fissaggio arrugginiti e molti altri.
  • MIGLIORE VELOCITA': capacità di taglio fino al 10% in più rispetto ai dischi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
  • MENO CAMBI DISCO: Taglia fino a 3 volte più materiale rispetto ai dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II
  • LUNGA DURATA: Disegnato per durare fino a 2 volte più dei principali dischi concorrenti
  • 3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale