Nastro adesivo transfer 3M™ 9471LE

Codice art.: 7100229319
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100229319
EAN / GTIN 04054596828681
Codice del produttore 7100229319
Numero-L L01130 106359
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni che richiedono prestazioni premium e un profilo molto sottile, usa il nostro Nastro adesivo transfer 9471LE 3M™. Questo nastro è una soluzione leader sul mercato per l'incollaggio di materiali plastici in numerose applicazioni e in una vasta gamma di settori. Offre buona resistenza alle sostanze chimiche e all'umidità, nonché eccellenti prestazioni in un'ampia gamma di temperature (da -40 ºC a 148 ºC). La forza di fissaggio aumenta in funzione di tempo e temperatura; l'adesione iniziale è molto alta. Questo nastro viene fornito su un liner in pellicola ideale per le applicazioni rotative di fustellatura. In quanto parte della famiglia di adesivi acrilici ad alta resistenza 300LSE 3M™ questo nastro viene prodotto utilizzando un processo di produzione senza solventi. Il Nastro adesivo transfer 9472FL 3M™ è in linea con UL 969 (file di riferimento PGGU2.MH26206).

Vantaggi:

  • Nastro adesivo transfer 50µm 300 LSE.
  • Eccellente resistenza ai substrati con bassa energia superficiale incluso vernici in polvere e alle plastiche con bassa energia superficiale come polipropilene (PP)
  • Alta aderenza ai metalli leggermente unti con olio e una vasta gamma di materiali ad alta energia superficiale, quindi è adatto per incollare substrati differenti
  • L'adesivo fornisce un'ottima resistenza alla tenuta e proprietà anti-sollevamento
  • Buona resistenza ai prodotti chimiche industriali, ai prodotti chimici al consumo, all'umidità e ai solventi.
  • Soluzione ideale per uso generico per incollaggio e assemblaggio di una vasta gamma di materiali
  • Soddisfa un'ampia gamma di specifiche automobilistiche e OEM

Raccomandazioni:

  • Adatto per molti materiali diversi, comprese le superfici a bassa energia
  • Incollaggio di materie plastiche moderne come PE o PP o substrati verniciati a polvere
  • Connessioni trasparenti