Nastro 3M™ 665 removibile riposizionabile

Codice art.: 7100201591
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100201591
EAN / GTIN 50638060402820
Codice del produttore 7100201591
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro adesivo 3M™ 665 a due lati con supporto per pellicola ha due diversi lati adesivi (forti/deboli) ed è fornito senza coperchio protettivo per un'elaborazione rapida. Il spessore da 0,09 mm e il nastro adesivo resistente alle temperature fino a +55°C con adesivo trasparente si caratterizzano per l'elevata aderenza istantanea e la buona forza di taglio.

Vantaggi:

  • Non è necessario rimuovere la carta protettiva
  • Elaborazione rapida
  • Il lato adesivo più debole può essere rimosso da molti materiali senza lasciare residui
  • Buona resistenza al taglio
  • Elevata responsabilità immediata

Raccomandazioni:

  • Fissare, assemblare e montare materiali pubblicitari come espositori, campioni o poster
  • Montaggio rimovibile di cartelli, piastre anteriori, ecc.
  • Chiusure rimovibili su sacchetti di plastica