3M™ Nastro adesivo in alluminio 433L

Codice art.: 7100160203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100160203
EAN / GTIN 04054596573772
Codice del produttore 7100160203
Numero-L L01310 567
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro Nastro in foglio di alluminio 3M™ 433L (versione con liner del 433) per alte temperature è progettato per eccellere in una varietà di applicazioni di riparazioni, giunzione e sigillatura in situazioni in cui le elevate temperature destano preoccupazione. Il nostro nastro morbido in alluminio è rivestito con un adesivo in silicone sensibile alla pressione che si lega a una varietà di substrati difficili mantenendo un fissaggio forte e affidabile, anche a temperature elevate. Questo nastro vanta eccellenti prestazioni anche a temperature estreme da -54 °C a 316 °C e soddisfa i requisiti F.A.R. relativi alle caratteristiche ignifughe. 25.853(a) ed è UL Recognised Component (file QQQW2.MH122798). Applicazioni consigliate: • Applicazioni di schermatura del calore ad alte temperature • Unione di rotoli jumbo in alluminio • Per bloccare l'ultimo giro dei rotoli di larghezza ridotta durante il processo di ricottura del metallo • Coprire elementi riscaldanti o conduttori di distribuzione del calore

Vantaggi:

  • Adatto per applicazioni di fustellatura e taglio
  • Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione dovuta a raggi UV e a sostanze chimiche
  • Il nastro termoconduttivo aiuta a dissipare il calore per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura
  • Può essere usato per migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento
  • Il supporto morbido in alluminio si adatta alle superfici curve e irregolari
  • Ignifugo – soddisfa i requisiti F.A.R.
  • 25.853(a)
  • UL Recognised Component (file QQQW2.MH122798)