3M™ Platorelli Roloc™, 50 mm, Med

Codice art.: 7100150942
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100150942
EAN / GTIN 04038898273110
Codice del produttore 7100150942
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il platorello 3M™ Roloc™ per fissare in sicurezza i dischi Roloc e i dischi Bristle. I nostri platorelli sono disponibili di vari diametri e livelli di durezza per soddisfare i requisiti di numerose applicazioni diverse di molatura. La vite si allinea al disco per sostituzioni rapide e semplici del disco, senza dover allineare i bordi. Questi versatili platorelli sono ideali per trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotorbitali.

Vantaggi:

  • Il platorello garantisce un attacco sicuro per qualsiasi disco 3M™ Roloc™ o prodotto radiale.
  • I platorelli sono disponibili di vari diametri e livelli di durezza
  • L'attacco del disco è semplice e rapido e la vite si allinea al disco
  • Questo sistema versatile è adatto a trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotorbitali

Raccomandazioni:

  • Consente di ottimizzare le prestazioni dei dischi 3M™ Roloc™ e dei dischi Scotch-Brite™ Bristle
  • Usalo con trapani, levigatrici a disco, smerigliatrici angolari e levigatrici rotorbitali