Scotch-Brite™ CF-FB Spazzola lamellare per finitura 5A FIN 200 mm x 50 mm x 76 mm

Codice art.: 7100139679
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco a lamelle abrasive

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100139679
EAN / GTIN 08021684332319
Codice del produttore 7100139679
Numero-L L51710 1139
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La spazzola lamellare per finiture Scotch-Brite™ fornisce una migliore uniformità e maggiore controllo in una vasta gamma di attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli. Le nostre spazzole lamellari non richiedono composti chimici per ottenere finiture fini e sono ottimali per applicazioni di finitura estetiche, levigatura delle fibre del legno, rimozione delle imperfezioni su superfici in legno, plastica e superfici composite, nonché per la rimozione di sigillante. Queste spazzole sono disponibili con minerale di ossido di alluminio. . Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • La densità morbida e grane abrasive Medium/Fine/Very Fine consentono di produrre superfici spazzolate senza composti chimici
  • Fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole
  • Espone costantemente nuovi granuli abrasivi per finiture costanti e uniformi
  • La struttura in tessuto-non-tessuto è resistente all'intasamento e al calore, consentendo risultati di finitura fine su una vasta gamma di materiali
  • Ottieni finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi

Raccomandazioni:

  • Per attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli
  • Da utilizzare per applicazioni di finitura estetica, nella levigatura di fibre di legno, nella rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e composite e nella rimozione del sigillante