Disco abrasivo flessibile 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 fori, P1000, 34803

Codice art.: 7100104330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 125 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 125 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100104330
EAN / GTIN 50051131348030
Codice del produttore 7100104330
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una finitura ottimale e uniforme grazie al disco abrasivo flessibile 3M™ Hookit™. I dischi abrasivi flessibili possono essere usati con utensili o a mano, a umido o a secco. Offrono il taglio e le prestazioni di un abrasivo tradizionale e, in più, maggiore conformabilità e una finitura uniforme che riduce il rischio di segni anomali Sono caratterizzati da una cosparsione uniforme e minerali e resine di alta qualità che assicurano risultati ottimali nella carteggiatura di fondi e vernici. Il sistema di attacco Hookit™ permette di sostituire rapidamente i dischi e riutilizzarli quando necessario.

Vantaggi:

  • Ottieni flessibilità e conformabilità elevate
  • Grazie alla qualità del minerale, garantiscono finiture sempre uniformi e omogenee
  • Riducono i rischi derivati dalla carteggiatura di superfici delicate
  • Disponibili in numerose grane, per risultati precisi e uniformi
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di riutilizzare il disco in modo semplice, ottimizzandone la durata