Platorello sottile 3M™ Hookit™ per dischi abrasivi, rosso, 150 mm, 5/16-24 in, multiforati, 28729

Codice art.: 7100058086
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100058086
EAN / GTIN 00051141287294
Codice del produttore 7100058086
Numero-L L51710 1256
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il platorello sottile 3M™ Hookit™ per dischi abrasivi per ottenere un miglior livellamento e una levigatura più rapida soprattutto sulle superfici piane. Questo platorello è stato progettato per l'uso con dischi Hookit da 150 mm. Realizzato con schiuma di densità media, il platorello presenta un bordo smussato per durare più a lungo. Compatibile con utensili con attacco 5/16.

Vantaggi:

  • Platorello sottile per un miglior livellamento e una levigatura più rapida delle superfici piane
  • Schiuma di media densità
  • Bordo smussato per una durata più lunga
  • Accessorio del sistema abrasivo 3M™ Hookit™