Nastro in carta ad alte prestazioni Scotch® 3030, verde, 36 mm x 50 m, 50980

Codice art.: 7100041822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100041822
EAN / GTIN 04046719917778
Codice del produttore 7100041822
Numero-L L01130 103630
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni su vernici a base acqua usa il nastro per mascheratura Scotch® Premium 3030. Il nostro nastro crespato e conformabile di colore verde ha una speciale formula adesiva in gomma/resina a struttura reticolare, che realizza linee di verniciatura nette e precise. Il nostro nastro è impermeabile e non lascia residui di adesivo, anche se esposto a umidità o a raggi ultravioletti (UV). Resiste alle temperature fino a 100 °C, aderisce senza sollevarsi o incresparsi sui bordi e può essere rimosso facilmente e senza lasciare residui.

Vantaggi:

  • Utilizzalo su vernici a base acqua
  • Aderisce facilmente senza sollevarsi o incresparsi sui bordi
  • Facile da rimuovere, non lascia residui di adesivo sulla superficie
  • Impedisce l'infiltrazione di vernice