Tenaglia a spalla quadra, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 706615 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
385 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706615 180
EAN / GTIN 4045197609533
Codice del produttore 706615 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste, resistenti all’usura. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.