Descrizione:
Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) può essere sostituito molto rapidamente grazie alla chiusura a strappo. Grazie al robusto supporto in carta, questo disco con gancio e anello è ideale per le applicazioni più grossolane, ma soprattutto per le lavorazioni fini, poiché sono disponibili di serie grane fino a 800. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, gli utenti beneficiano di risultati costanti su pietra, plastica e materiali compositi, oltre che sull’acciaio. Inoltre, si riduce l’intasamento del disco, aumentandone la durata.
Proprietà:
- Forma: Disco in carta
- Materiali adatti: Acciaio, compositi, granito, pietra, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C-P65 P E C120
- Diametro del contenitore: 180 mm
- Grandezza della grana: 120
- Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Perfetto per la finitura grossolana e fine grazie allo stabile supporto in carta ”E”.
- Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo
Uso:
- Per la finitura grossolana e fine di pezzi in pietra dura, acciaio, materiali compositi, plastica e pietra tenera
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima asportazione
- Grana 80/120 per una levigatura universale
- Grana 150-800 per una finitura superficiale perfetta
Particolarità:
- Cambio rapido del disco grazie al TFC
- Robusto supporto in carta per tutte le applicazioni
- Ottima durata