3M™ 6234J Dischi Roloc™, M74, TR, Red, 3 in, Die R300V, 5 ea/Case

Codice art.: 7010365076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7010365076
EAN / GTIN 00051144852567
Codice del produttore 7010365076
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Resistenza, maggiore durata e facile adattabilità ai contorni con il disco flessibile diamantato 3M™ Roloc™ 6234J. I nostri dischi sono caratterizzati da un legante in lamina di metallo che ancora le microparticelle diamantate a un resistente supporto in poliestere per la molatura e lucidatura in piano, dei bordi e del profilo. Ottieni ottimi risultati sui materiali difficili da molare come pietra, vetro, ceramica, metallo, carburi e compositi grazie al motivo dell'abrasivo a punti aperti che previene l'intasamento. I dischi a cambio rapido Roloc™ semplificano il passaggio a un'altra grana abrasiva e riducono il tempo di inattività al minimo.

Vantaggi:

  • Offre un'azione di taglio aggressiva su materiali difficili da molare
  • Il motivo a punti aperti dell'abrasivo ostacola l'intasamento
  • La struttura dell'abrasivo offre resistenza, durata e conformabilità ai contorni
  • I dischi a cambio rapido Roloc™ semplificano la sostituzione e riducono il tempo di inattività al minimo

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la molatura e la lucidatura in piano, dei bordi e dei contorni