Punzone centrale d.5,9mm l.103mm

Codice art.: 70090008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70090008
EAN / GTIN 4018754040841
Codice del produttore 70090008
Numero-L L60010 4246
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con bussola di guida

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell’utensile: 10 mm
  • Diametro della punta dell’utensile: 5,9 mm
  • Lunghezza mm (L): 103 mm
  • Peso: 47 g