Punzone centrale d.10mm l.200mm

Codice art.: 70070011
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70070011
EAN / GTIN 4018754040704
Codice del produttore 70070011
Numero-L L60010 3703
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • ottagonale
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • DIN 6450

Proprietà:

  • Diametro della punta dell’utensile: 10 mm
  • Attacco utensile SW a 8 taglienti: 12 mm
  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 159 g