Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906B, Blu, 50 mm x 50 m, 0.08 mm

Codice art.: 7000116492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 18 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 18 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116492
EAN / GTIN 05010027523098
Codice del produttore 7000116492
Numero-L L01310 621
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Uno standard di settore per le giunte veloci Il nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 906B è stato uno standard di settore per le giunte veloci poiché offre elevata aderenza iniziale in condizioni di bagnato ed eccellente resistenza al taglio. Il nostro nastro blu da 3 mil (0,075 mm) presenta un leggero tessuto rivestito su entrambi i lati con adesivo macerabile, ad elevata aderenza, grande resistenza al taglio, su liner in carta macerabile a rilascio facile. Il nastro offre eccellente resistenza alle temperature elevate fino a 204 °C. Applicazioni consigliate: • Giunta veloce presso gli applicatori fuori macchina • Nastro per giunzione su apparecchiatura di giunzione automatica Previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile La struttura macerabile significa che non è necessario rimuovere la giunzione dai rifiuti. La dispersibilità in acqua del nastro elimina il pericolo di contaminazione degli scarti di fabbricazione delle cartiere con materiale non macerabile. Soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A, contribuendo in questo modo a diminuire i costi del lavoro e ad aumentare il valore della carta di scarto. Tutti i componenti dell'adesivo e del supporto sono in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180. Il nastro non è raccomandato per giunzioni di rotoli o nei casi in cui si possono verificare fuoriuscite o colatura. Tieni le presse in funzione e conserva i tuoi clienti Per decenni i prodotti 3M sono stati utilizzati nelle cartiere e negli impianti di stampaggio per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e l'efficienza del processo di produzione. Dalla giunta di carta al montaggio piastra, al confezionamento finale, puoi fare affidamento su 3M per le soluzioni e l'assistenza nell'ambito di tutto il processo produttivo.

Vantaggi:

  • Adesivo ad elevata aderenza, con alta resistenza al taglio per la giunta veloce e le applicazioni di core starting
  • Struttura completamente macerabile, quindi non è necessario rimuovere la giunzione dai rifiuti: soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A
  • L'adesivo è in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180.
  • Resistenza eccellente alle temperature fino a 204 °C

Raccomandazioni:

  • nastro adesivo bifacciale per il cambio a zig-zag del volante sulla macchina di rivestimento.
  • Il modello nastro adesivo ha un'elevata forza adesiva iniziale e un'ottima resistenza al taglio