Materiali per etichette retroriflettenti per sovrastampa a trasferimento termico 3M™ 3929 Argento lucido, 152 mm x 508 m

Codice art.: 7000116134
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116134
EAN / GTIN 05900422030928
Codice del produttore 7000116134
Numero-L L01310 921
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'uso con scanner a lungo raggio disponibili presso Symbol Technologies, PSC e Hand Held Products. La distanza di scansione massima e minima di questi scanner aumenterà con l'uso di questo materiale. L'intervallo in cui è possibile eseguire la scansione di un codice a barre dipende dalla larghezza del codice a barre; vale a dire, un codice a barre da 75 mil eseguirà la scansione a una distanza maggiore rispetto a un codice a barre da 50 mil. Gli scanner non progettati per la scansione a lungo raggio potrebbero non essere in grado di scansionare i codici a barre stampati su questo prodotto: verificatori di codici a barre specifici e consigli sui dispositivi di scansione possono essere ottenuti dall'ampia scelta di fornitori che vendono sul mercato. La piegatura a ventaglio non è consigliata, il processo di stampa continua preferito è il roll-to-roll.

Vantaggi:

  • Frontale retroriflettente
  • Progettato per l'uso con scanner a lungo raggio
  • La piegatura a ventaglio non è consigliata, il processo di stampa continua preferito è il roll-to-roll
  • Verificatori di codici a barre specifici e consigli sui dispositivi di scansione possono essere ottenuti dall'ampia scelta di fornitori che vendono sul mercato
  • Le applicazioni tipiche delle etichette ad alte prestazioni 3m comprendono tracciatura di codici a barre, tracciatura, etichette a trasferimento termico, stampa di informazioni variabili (VIP), marchi ed etichette di istruzioni, etichette di avvertimento, decalcomanie permanenti, protezione e mascheratura di superfici, laminatura superiore, protezione UV, indicazione delle manomissioni, etichette distruttibili, messaggi di annullamento, riduzione delle frodi, laminatura, unione e grafica di finestre digitali.

Raccomandazioni:

  • Sviluppo per la ″acquisizione di codici a barre da una distanza″, in cui possono utilizzare, ad esempio, flussi di lavoro
  • Ottimizzati nei magazzini, ad esempio
  • Acquisizione automatica con i sistemi di scansione
  • Adatto condizionatamente per lunghezze d'onda nel breve raggio IR
  • Riflette la parte visibile dello spettro
  • Utilizzabile sotto la luce polarizzata