Disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A, conico, 60+, 180 mm

Codice art.: 7000104366
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000104366
EAN / GTIN 05902658072635
Codice del produttore 7000104366
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Consigliamo il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II 967A per la rapidità di taglio e la costruzione a lamelle flessibili, che consente di molare e mascherare contemporaneamente. I nostri dischi lamellari contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che permette una rapidità di taglio particolarmente elevata a pressione minore. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo, l'operatore può completare attività gravose come la molatura delle saldature e dei bordi, la rimozione della ruggine, la mascheratura dei segni e la sbavatura con un minore affaticamento. L'additivo raffreddante attivato dal calore rende questo disco un prodotto ottimo per tutti i tipi di metallo. Questo additivo permette il raffreddamento del disco sull'acciaio inox e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, oltre che la riduzione del rischio di bruciatura e ossidazione del metallo e il rischio di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore. Un supporto unico in poly-cotton di peso Y permette un consumo controllato e uniforme, senza intasamento o vetrificazione. Ciò consente all'operatore di ottenere una maggiore produttività per disco. I dischi lamellari sono dischi per molatura tridimensionali con strati sovrapposti di lamelle rinforzate che si aprono a ventaglio a partire dal nucleo centrale. Man mano che gli strati sovrapposti di lamelle si consumano, espongono minerale abrasivo nuovo per un taglio rapido e omogeneo, mentre il supporto delle lamelle crea una finitura uniforme. In condizioni normali i nostri dischi lamellari generano una finitura migliore rispetto ai dischi fibrati della stessa grana. La struttura sovrapposta fa in modo che una maggiore quantità di materiale abrasivo venga a contatto con la superficie di taglio, per prestazioni nettamente superiori rispetto ai comuni dischi. Ecco perché i nostri dischi incrementano nettamente la produttività nelle operazioni di molatura. Questi dischi effettuano due operazioni in una poiché permettono di asportare e finire contemporaneamente e quindi possono sostituire sia i dischi da sbavo che i dischi fibrati. Sono una pratica soluzione per risparmiare tempo e denaro in una vasta gamma di applicazioni, in particolare quando la finitura finale e l'assenza di solchi sono importanti. I nostri dischi lamellari sono adatti alle smerigliatrici angolari.

Vantaggi:

  • La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione
  • Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore
  • Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio
  • Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta
  • Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la rimozione di saldature, la sbavatura, la rimozione di ruggine, la molatura dei bordi e la mascheratura