Nastro in carta liscia resistente ad alta temperatura Scotch® 4737

Codice art.: 7000072236
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072236
EAN / GTIN 04001895614828
Codice del produttore 7000072236
Numero-L L01310 2110
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Eccellente adattabilità e nitidezza della linea il nostro nastro Scotch® High temperature Color Line
4737 è caratterizzato da un materiale di supporto in vinile personalizzabile di colore blu uniforme per ottenere le linee cromatiche più nitide possibili. Può essere teso in modo uniforme e l'adesivo in gomma garantisce un flusso di sangue minimo al nastro. Questo nastro adesivo in vinile è facile da allungare e regolare su curve strette. Può essere utilizzato con successo nella maggior parte dei sistemi di verniciatura a base di solvente o acqua e ha proprietà di separazione del colore eccezionalmente buone grazie al suo basso spessore.

Applicazioni possibili

  • Ideale nel settore dei trasporti OEM per la copertura di superfici in metallo e plastica
  • Resiste ai carichi termici e può essere rimosso senza lasciare residui
    il nastro Scotch® High temperature Colour Line 4737 è dotato di un supporto in vinile resistente al calore per una rimozione pulita dei pezzi, con conseguente risparmio di tempo di produzione. La combinazione di materiale di supporto in vinile e adesivo in gomma con cicli di combustione di 30 minuti ad alte temperature fino a 149 °C garantisce una tenuta forte e lascia minimo residuo di adesivo quando viene rimosso. È progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Non deve essere utilizzato all'aperto.

    Sviluppo di soluzioni migliori attraverso la scienza e l'innovazione
    la divisione adesivi e nastri industriali 3M è impegnata nella scienza delle proprietà adesive per sviluppare soluzioni innovative che migliorino i processi di pianificazione e produzione delle aziende di tutto il mondo. Le tecnologie 3M sono progettate per aiutare i clienti a immettere sul mercato prodotti competitivi in modo più rapido ed efficiente.

    Vantaggi:

    • il thin nastro adesivo offre un'eccellente separazione delle linee di colore per la verniciatura ad alte temperature
    • Si adatta perfettamente alle curve e crea linee rette di colore
    • È facile da regolare alle curve ed è adatto per bordi di colore difficili
    • L'adesivo acrilico modificato consente un'ottima adesione a molte materie plastiche, superfici verniciate a polvere e materiali con un'energia superficiale da bassa a media
    • Il nastro per chiusura a pressione in poliolefina ha 400 teste per pollice quadrato e può essere collegato a chiusure tipo 170 o 250
    • Adatto per l'uso con sistemi di verniciatura a base di acqua e solventi
    • Ottima durata
    • Elevata capacità di strappo e allungamento
    • Ottima adattabilità
    • Ottima durata
    • Elevata capacità di strappo e allungamento

    Raccomandazioni:

    • Lacche multicolore con bordi di colore difficili, ad esempio
    • Per applicazioni su paraurti, battitacco porta, ecc.
    • v..
    • segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare, levigare, tagliare e altro ancora.