3M™ Kit semimaschera riutilizzabile, Filtro A2P3 R, taglia maschera Medium, 7523M

Codice art.: 7000061554
Imposta il prezzo 4 Articolo (85,85 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000061554
EAN / GTIN 04046719131600
Codice del produttore 7000061554
Numero-L L01110 189
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se desideri una soluzione pluriuso comoda da indossare, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500. Il facciale ha una morbida superficie di tenuta appositamente studiata pensando all'utilizzatore finale. La nostra Serie 7500 è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, le semimaschere Serie 7500 sono comode da indossare e possono essere utilizzate per molte ore consecutive. La bardatura esclusiva si adatta bene alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti e il design estensibile opzionale della cinghia assicura stabilità e praticità. Grazie al design a doppio filtro il peso viene distribuito in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. Queste semimaschere proteggono da gas, vapori e particolato e il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, selezionabili in base alle tue specifiche esigenze. La Semimaschera riutilizzabile può essere usata con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, e si connette con tutti i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). Tre misure disponibili: piccola, media e grande. La Serie 7500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Vantaggi:

  • La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo
  • La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata
  • Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo
  • Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri
  • Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato
  • Il design con bardatura esclusiva e cinghia estensibile opzionale assicura stabilità e praticità
  • Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze
  • Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità
  • Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione
  • Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Raccomandazioni:

  • Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni