Descrizione:
Il dispenser nastro adesivo H153 Scotch® a bassa rumorosità è un dispenser manuale comodo e leggero progettato appositamente per lo svolgimento regolare e silenzioso in aree sensibili al rumore. Include un'esclusiva asta di spinta che riduce il rumore durante lo srotolamento del nastro. Questa asta caricata a molla spinge continuamente il rotolo di nastro contro il nucleo del rullo del dispenser, erogando contemporaneamente il nastro adesivo a un angolo che riduce al minimo il rumore indesiderato generato dai tradizionali nastri in polipropilene. Il dispenser è dotato di una comoda impugnatura a pistola, che consente al nastro adesivo di srotolare, tagliare e premere con un movimento fluido con una sola mano. Il dispenser leggero è adatto per nastri adesivi con un larghezza di 72 mm e 75 mm ed è facile da riempire. È realizzato in plastica robusta e componenti metallo ed è dotato di una lama affilata in acciaio al carbonio che taglia il nastro adesivo in modo rapido e pulito. Il dispenser manuale Scotch® nastro adesivo è un must in tutte le applicazioni in cui le merci vengono manipolate, reimballate o preparate per la distribuzione. Materiali di consumo, elettronica, alimenti e bevande, prodotti industriali generici, prodotti farmaceutici, forniture per ufficio, manutenzione e riparazione, cancelleria, stampa, magazzini, apparecchiature industriali, spedizioni e-commerce e punti vendita al dettaglio sono solo alcuni dei numerosi luoghi in cui questi strumenti possono essere trovati. Oltre a chiudere i cartoni, sono anche molto comodi per l'assemblaggio, il rinforzo, la legatura e altri lavori. I dispenser manuali portatili sono disponibili in vari pesi e dimensioni per quasi tutte le esigenze di produzione.
Vantaggi:
- Funziona in modo fluido e silenzioso, rendendolo utilizzabile in luoghi sensibili al rumore
- Impugnatura a pistola per facilità d'uso con una sola mano
- Eroga rotoli larghi fino a 72/75 mm