Descrizione:
Lunga durata Per applicazioni a resistenza elevata che richiedono una maggiore durata, basta il nostro nastro in fibra di vetro premium PTFE 3M™ 5453. Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche, questo nastro in PTFE rinforzato offre una soluzione rapida e duratura per contribuire a ridurre l'accumulo sulle macchine per imballaggio e termosigillatura. Ha una funzione a lunga durata, antiaderente e a rilascio facile tra le superfici in situazioni in cui le variazioni di pressione e di temperatura e altri fattori possono creare aderenza tra le parti. IL PTFE è resistente alle sostanze chimiche e può essere usato come barriera chimica temporanea. Il nastro ha un ampio intervallo di utilizzo della temperatura, da -100° F/-73° C a 500° F/260° C, il che lo rende una scelta adatta per applicazioni a temperatura elevata. Applicazioni consigliate Macchine termosaldatrici Attrezzatura da stiro e stiratura Fascettatura ad alta temperatura Rilascio dello stampo per incollaggio composito Fornisce una buona barriera per la separazione di parti dissimili Cos'è il PTFE? Il politetrafluoroetilene (PTFE) è un materiale sintetico utilizzato in vari settori e applicazioni per ridurre il coefficiente di attrito. Grazie alle sue proprietà antiaderenti e di elevata resistenza al calore, il PTFE viene utilizzato come rivestimento antiaderente per friggitrici e altro pentolame. È un eccellente materiale isolante per applicazioni in campo elettrico grazie alla sua non conduttività. Il PTFE non reagisce con numerose sostanze chimiche grazie alla resistenza chimica delle leghe di fluoropolimeri; ciò rende efficace il suo utilizzo in contenitori e tubazioni per sostanze reattive e corrosive. Il PTFE riduce l'attrito, l'usura e migliora l'efficienza energetica delle macchine. Grazie al suo basso attrito, il PTFE è utilizzato in applicazioni industriali dove è necessaria un'azione di scorrimento tra le parti, come cuscinetti, ingranaggi, piastre di scorrimento, ecc. In queste applicazioni, offre prestazioni notevolmente migliori di nylon o acetale. 3M ha realizzato questo versatile composto attraverso un processo di estrusione per creare una pellicola sottile, quindi ha abbinato la pellicola agli adesivi esclusivi sensibili alla pressione 3M per creare questi nastri in PTFE. I nastri in PTFE 3M innovativi e ad alte prestazioni sono affidabili, resistenti e riducono l'attrito.
Vantaggi:
- Il minimo assorbimento d'acqua consente di utilizzare questo nastro in un ambiente umido
- Adesivo siliconico che offre resistenza alle temperature elevate e lunga durata
- Offre una superficie antiaderente a basso attrito sulle apparecchiature di sigillatura a caldo e di imballaggio
- Il supporto più spesso contribuisce a prolungare la vita utile rispetto alle versioni più sottili quando è sottoposto a usura e abrasioni
- Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
- Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
- L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
Raccomandazioni:
- Sui rulli trasportatori e di trasporto nelle linee di cottura o di confezionamento e nelle saldatrici a fogli di plastica
- Rivestimento di superfici in cui sono richieste proprietà di scorrimento, elevata resistenza termica, chimica e meccanica