3M™ Nastro di poliestere 8901 blu, 50.8 mm x 66 m, 24 per confezione

Codice art.: 7000049599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000049599
EAN / GTIN 50051111927699
Codice del produttore 7000049599
Numero-L L01310 557
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro in poliestere conformabile ideale per applicazioni di mascheratura in processi di verniciatura a polvere e giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone.

Vantaggi:

  • Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
  • Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
  • Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
  • Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
  • Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, anti-infiltrazioni, connessione, chiusura rulli, mascheratura con processo a polveri, anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura
  • Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone
  • Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili