Descrizione:
I nastri in schiuma monofacciale 3M sono realizzati in schiuma vinilica a celle chiuse con adesivo acrilato ad alta resistenza. Sono ideali per la tenuta contro polvere e umidità, ad esempio in elettrodomestici, computer e altri dispositivi elettronici. Grazie alle sue eccellenti proprietà acustiche, i nastri adesivi in schiuma di Scotchfoam sono adatti anche per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura.
Vantaggi:
- Il supporto in schiuma ad alta densità a celle chiuse in spessore da 3,2 mm nero garantisce una tenuta contro polvere, luce e umidità
- L'adesivo acrilico permanente su un lato della schiuma ha una buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV
- Progettato per applicazioni impegnative come sigillatura, imbottitura, smorzamento o isolamento
- L'adattabilità del nastro adesivo consente l'incollaggio o la sigillatura di superfici curve o di forma irregolare
- Antivibrazioni
- Impermeabili
- Aumentare la durata del prodotto
- Ottimizzazione della progettazione dei prodotti
- Rapido e facile da usare
- Eccellenti proprietà acustiche
- Ideale per sigillare contro polvere e umidità, ad esempio
- B..
- Nei computer e in altri dispositivi elettronici
- Per la cottura a vapore e lo stoccaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura
Raccomandazioni:
- Applicabile a materiali ad alta energia come
- Metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche
- Adatto per interni ed esterni.