Ruota per sbavatura leggera Standard Abrasives™

Codice art.: 7000047106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047106
EAN / GTIN 00051115369773
Codice del produttore 7000047106
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Esegui la sbavatura e la finitura delle parti con bassissima tolleranza con la ruota per sbavatura leggera Standard Abrasives™. Utilizza le nostre ruote su varie attrezzature utensili automatizzate, utensili fissi ad albero dritto e utensili portatili, oltre che su macchinari ad alimentazione automatica. Sono eccezionali per le operazioni leggere di sbavatura, la mascheratura dei segni lasciati da macchine e nastri e di finitura di piccole parti. Sono a bassa densità e ciò consente all'abrasivo di conformarsi al substrato per impedire tagli profondi o rigature, mentre la struttura non metallica della ruota non contamina il pezzo da lavorare. Le ruote offrono un'elevata velocità di finitura, che richiede meno fatica rispetto a tante ruote della concorrenza, inoltre mantengono una finitura resistente al calore.

Vantaggi:

  • Eccezionale per le operazioni leggere di sbavatura, la mascheratura dei segni lasciati da macchine e nastri e la finitura di piccole parti
  • La bassa densità consente all'abrasivo di adattarsi al substrato per prevenire la creazione di tagli profondi o rigature
  • Alta velocità di finitura, che richiede un minore sforzo rispetto a molte ruote della concorrenza
  • La ruota non è di metallo e quindi non contamina il pezzo da lavorare
  • Consente di mantenere una finitura senza sbavature

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per le operazioni leggere di sbavatura, la mascheratura dei segni lasciati da macchine e nastri e la finitura di piccole parti
  • Adatta a varie attrezzature utensili automatizzate, utensili fissi ad albero dritto e utensili portatili, oltre che a essere inserita in alcune macchine