3M™ Standard Abrasives™ SA-SC, 6 pollici x 3/4 pollici x 1/4 pollici

Codice art.: 7000047059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000047059
EAN / GTIN 00051115355790
Codice del produttore 7000047059
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa in carburo di silicio Standard Abrasives™ serie 700 per operazioni gravose di finitura, anche su metalli duri come il titanio. Le nostre ruote serie 700 abbinano la durata del minerale in carburo di silicio in grana fine, pertanto sono perfette per applicazioni gravose di finitura su metalli duri, compreso il titanio. Possono essere impiegate anche su materiali compositi. Queste ruote sono migliori di quelle compresse della serie 600 in termini di durata, efficacia e taglio aggressivo. La trama aperta delle nostre ruote è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo. Inoltre, le ruote possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di versatilità nell'uso con utensili e macchinari.

Vantaggi:

  • Il carburo di silicio assicura ottime prestazioni su metalli ferrosi e non ferrosi, comprese leghe particolari ed alluminio
  • La ruota con foro centrale è disponibile con un diametro da 25,4 mm a 152,4 mm e si attacca all'utensile con un mandrino per ruote compatte (acquistabile a parte)
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo
  • Possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di versatilità

Raccomandazioni:

  • Per applicazioni gravose di finitura, anche su metalli duri come il titanio