Disco compatto pressato 3M™ Standard Abrasives™ SA-UW 632, 75 mm x 6 mm x 6 mm, 5 SFN

Codice art.: 7000046909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000046909
EAN / GTIN 00051115332357
Codice del produttore 7000046909
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa Standard Abrasives™ serie 600 per operazioni a pressione media di finitura e lucidatura di parti piane o sagomate. Le nostre ruote sono realizzate con un carburo di silicio di densità morbida-media, adatto a vari metalli ferrosi e non ferrosi, compresi leghe particolari e titanio, oltre ai compositi. Queste ruote compresse serie 600 in carburo di silicio possono essere impiegate in senso orario e antiorario, con un ottimo livello di flessibilità e versatilità nell'uso con utensili e macchinari, assicurando risultati ottimi nelle operazioni di finitura e lucidatura a media pressione. La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • La trama aperta è resistente all'intasamento, il che prolunga la durata dell'abrasivo
  • Bordo più durevole rispetto alla serie 500 per un taglio migliore e una durata prolungata dell'abrasivo
  • Adatta a vari metalli ferrosi e non ferrosi, compresi metalli esotici e titanio, oltre ai compositi

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per eseguire operazioni medie di finitura e lucidatura di parti piane o sagomate
  • Adatto a vari metalli ferrosi e non ferrosi