Descrizione:
Il risultato finale è una superficie pulita senza sbavature, senza bisogno di ulteriore pulizia e preparazione. La struttura convoluta e l'usura netta e uniforme donano al disco un funzionamento senza intoppi e aiutano l'operatore a raggiungere una finitura professionale, riducendo al minimo l'affaticamento. Il nostro materiale Scotch-Brite funziona a freddo, fornisce al disco per sbavatura EXL un'usura uniforme e mantiene continuamente esposti abrasivi nuovi; rappresenta così la migliore scelta per substrati sensibili al calore. La durezza del disco ne allunga la durata. Il disco per la sbavatura Scotch-Brite™ EXL è disponibile in minerale abrasivo di carburo di silicio o ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione per la verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e diviso in blocchi che offre elevata velocità di taglio e lunga durata. Il carburo di silicio si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio e produce una finitura superiore. Scotch-Brite™ è un prodotto esclusivo per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in nylon non tessuto. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta è resistente al carico e conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre di nylon.
Vantaggi:
- Disco solido, denso e adattabile che produce subito una finitura professionale, senza intagli, strappi o torsioni del pezzo
- Efficace su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro: un disco che esegue più compiti
- La struttura convoluta mantiene il funzionamento uniforme del disco, producendo una finitura superiore e costante
- Il sistema di resina unico minimizza sbavature, riducendo il tempo speso per la pulizia di superfici
- Minimizza l'accumulo di calore per ridurre il rischio di decolorazione e deformazione su substrati sensibili al calore
Raccomandazioni:
- Permette operazioni di sbavatura, finitura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro, lasciando una superficie liscia e pulita