Cappuccio con sospensione integrata 3M™ Versaflo™, taglia piccola, S-433S

Codice art.: 7000044302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Codice del produttore 7000044302
Numero-L L01130 101336
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Leggeri, versatili e di facile manutenzione, i copricapo e i cappucci 3M™ Versaflo™ serie S aiutano a proteggere i tuoi lavoratori da una varietà di contaminanti garantendo elevato livello di comfort. Sia che tu voglia la comodità dei cappucci integrati completamente assemblati o il risparmio offerto dalle bardature riutilizzabili, esistono opzioni progettate appositamente per il tuo lavoro.

Vantaggi:

  • I copricapo e i cappucci respiratori della serie S sono progettati specificatamente per funzionare insieme al respiratore elettroventilato Versaflo™ e ai sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™
  • Fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle da polvere e spruzzi di vernice
  • Fornisce un buon campo visivo
  • Aiuta a proteggere gli occhi e il viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia
  • Accessori versatili disponibili che possono aiutarti ad adattare il cappuccio al tuo ambiente specifico

Raccomandazioni:

  • Produzione farmaceutica o in applicazioni in cui il tessuto esterno è esposto a una contaminazione meno pesante