Nastro per giunta splittabile macerabile 3M™ R9993, Blu, 50 mm x 33 m, 0.07 mm

Codice art.: 7000043744
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000043744
EAN / GTIN 05010027831506
Codice del produttore 7000043744
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per giunta veloce divisibile macerabile 3M™ R9993 è il nostro nastro laminato divisibile ideale per il tabbing e la giunzione per applicazioni relative a carta da giornale, da rotocalco e alla stampa non heatset.

Vantaggi:

  • Con il lato adesivo di giunzione blu da 2,5 mil, e il lato da tabbing trasparente da 2,2 mil, il nastro biadesivo divisibile, con liner split in carta kraft a facile rilascio, presenta eccellente resistenza fino a 204 °C.
  • Giuntaggio veloce per carta da giornale, vanta ottime prestazioni alle basse temperature, adesione rapida
  • L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
  • Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)

Raccomandazioni:

  • Progettato per la sostituzione immediata dei rotoli nella stampa di giornali in condizioni normali.