Nastro biadesivo di alta qualità in schiuma 3M™ 4614F

Codice art.: 7000033107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000033107
EAN / GTIN 04001895701191
Codice del produttore 7000033107
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nastro biadesivo di alta qualità in schiuma 3M™ 4614F. Il nostro nastro utilizza un adesivo universale. Trova generalmente impiego in applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore. Offre una corretta adesività a metalli, vetro e plastiche quali policarbonato e acrilico. Il 4614F è stato progettato per adattarsi a una serie di applicazioni di fissaggio che richiedono un grado di adesività maggiore rispetto ai nastri biadesivi in schiuma standard, ma generalmente inferiore ai nastri a prestazioni più elevate 3M™ VHB™. Applicazioni tipiche: fissaggio di materiali trasparenti nel settore delle insegne commerciali e dei display all'interno degli store.

Vantaggi:

  • Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Adesivo universale trasparente di 0,8 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
  • Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per il fissaggio di materiali trasparenti in applicazioni nel settore delle insegne commerciali e dei display all'interno degli store