Nastro biadesivo 3M™ 9019

Codice art.: 7000017157
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000017157
EAN / GTIN 00048011583419
Codice del produttore 7000017157
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il nastro biadesivo 3M™ 9019 per il giuntaggio e il fissaggio nelle applicazioni elettroniche e industriali generali. Il nostro nastro acrilico a elevata resistenza è progettato per un'ampia varietà di materiali come HSE LSE e metalli. Il nastro presenta notevole resistenza alle alte temperature e ai raggi UV. È composto da adesivo acrilico ad alta resistenza su un supporto in poliestere PET e liner in carta kraft densificata. È versatile e funziona con schiuma e anche per la fissazione di guarnizioni.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo spesso 28 µm con supporto in poliestere PET su liner in carta Kraft densificata DK #55
  • Elevata adesione a un'ampia varietà di materiali come HSE LSE e i metalli.
  • Buona resistenza alla temperatura e ai raggi UV.
  • Buona resistenza alla pelatura
  • Applicabile a un'ampia varietà di materiali come HSE LSE e i metalli.
  • Ottimo per la giunzione e il fissaggio di componenti elettronici e per le applicazioni industriali generali.
  • Fissaggio di schiuma e guarnizioni

Raccomandazioni:

  • Per un'elevata aderenza su una varietà di materiali come HSE, LSE e metalli