Nastro in mastice di gomma Scotch® 2228, 50.8 mm x 3 m, 1.65 mm, 10 per confezione

Codice art.: 7000005986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000005986
EAN / GTIN 00054007096566
Codice del produttore 7000005986
Numero-L L01310 137
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Scotch® 2228 nastro mastice in gomma è resistente all'umidità ed è dotato di un mastice adesivo aggressivo e stabile alla temperatura che offre un'aderenza eccellente. Questo nastro è dotato di un supporto in gomma etilenpropilenica e resiste in modo ottimale ai raggi UV. Ideale per applicazioni sia all'interno che all'esterno esposte alle intemperie, questo nastro è studiato per tutte le applicazioni di sigillatura contro l'umidità e isolamento elettrico. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Eccellente protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici
  • Isolamento elettrico primario per connessioni di cavi e fili e imbottitura antivibrazioni per conduttori motore fino a 1000 volt
  • Isolamento elettrico e protezione di incroci e connessioni di sbarre in quadri e cabine
  • Resiste a temperature elevate fino a 90 °C
  • Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
  • Adatto all'uso a bassa, media e alta tensione

Raccomandazioni:

  • Produzione di isolamento fino a 1 kV
  • Sostituzione della guaina per cavi per qualsiasi tipo di cavo, sia all'interno che all'esterno
  • Tenuta stagna
  • Isolamento elettrico e smorzamento delle vibrazioni sui collegamenti del motore
  • Isolamento elettrico dei collegamenti su barre di distribuzione fino a 35 kV